text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Expanderende huls van roestvast staal A4 M12X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 104
Info
  • do = Boordiameter.
  • dd = Plaatsingsdiepte.
  • df = Anker diameter.
  • kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 104
Info
  • do = Boordiameter.
  • dd = Plaatsingsdiepte.
  • df = Anker diameter.
  • kN = Ontwerpbelasting in kN, opngescheurd beton.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
HS- en goederencode

Afmetingen

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (nom.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Artikelnummers

Artikelnummer 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.