text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 1.4
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A4 (1.4401)
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6.1
d2 14.2
h 2.2
s 1.4

Artikelnummers

Artikelnummer 55443.060.001
EAN 8715494043670
UBB 500500778617
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.