Boorhamers
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
Boorhamers
7N742070
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
Rodcraft beitelhamer RC 5185 3.000 omw/min 11 mm zeskant 9 J
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
7N742070
Machinegewicht (kg)
1.7
Max. energie enkele slag (J)
9
Gereedschapopname
Zeskant
Aantal slagen (1/min)
3000
Gereedschapopname (mm)
11
Merken
Rodcraft
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
Machinegewicht (kg)
1.7
Max. energie enkele slag (J)
9
Gereedschapopname
Zeskant
Aantal slagen (1/min)
3000
Gereedschapopname (mm)
11
Merken
Rodcraft
HS- en goederencode
Bekijk
Type
RC 5185
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N742070
EAN
4028203500482
UBB
500583197297
UNSPSC
27131504
Fabrikant artikelnummer
4688260011