text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac universele mannelijke schroefdraad slangpilaar 3/8 x 1/2"


Artikelnummer 3T182024
Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Draadaansluiting Overig
Nom. diameter aansluiting 1 3/8 inch (10)
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
HS- en goederencode 84679200

Artikelnummers

Artikelnummer 3T182024
EAN 8717659193640
UBB 500632175534
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RR7810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.