text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagdoppenset 1/2", lang, zeskant, metrisch


Set met lange slagdoppen 1/2".Voor gebruik met machines.Gebruik borgveren voor maximale veiligheid.Fosfaat afwerking.Hoogwaardige staallegering.Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging.Koffer met tweecomponenten-greep.Aansluitingsnorm: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Artikelnummer S5446.000.120
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 10
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 10
Met ratelsleutel Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 4200
HS- en goederencode
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Set met lange slagdoppen 1/2".Voor gebruik met machines.Gebruik borgveren voor maximale veiligheid.Fosfaat afwerking.Hoogwaardige staallegering.Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging.Koffer met tweecomponenten-greep.Aansluitingsnorm: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Artikelnummers

Artikelnummer S5446.000.120
EAN 7311518280321
UBB 500505926534
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer DD/S10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.