text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom HAAKSE SLIJPMACHINE MET KLEM 6 MM


Artikelnummer 3Q472598
Breedte 27
Hoogte 347
Lengte (m) 160
Toerental (1/min) 18000
Machinegewicht (kg) 0.66
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Vibratie (m/s²) 1.52
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 27
Hoogte 347
Lengte (m) 160
Toerental (1/min) 18000
Machinegewicht (kg) 0.66
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Vibratie (m/s²) 1.52
Gereedschapopname (mm) 6
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Kantelhoek (°) 90
Benodigde luchthoeveelheid 110
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1058
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q472598
EAN 3148517885219
UBB 500637321224
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer V.347F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.