Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
7Y550009
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
Ripca “DIN” 10,0mm² rood 1000 stuks Ripca “DIN” connector 1000 stuks
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
7Y550009
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
10
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
10
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
8
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y550009
EAN
8712734050009
UBB
500640620240
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CED100-1000