text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Stift Term 1.9mm 100 Stuks 566/13RED-100


Artikelnummer 9O386146
Totale lengte (mm) 22.8
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 1.9
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 22.8
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 1.9
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9O386146
EAN 8712734065454
UBB 500641053102
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 566.13RED-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.