Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
5H262473
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
Ripca Ring kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 4,3mm mof 100 stuks
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
5H262473
Totale lengte (mm)
26.7
Flensvorm
Ringvormig
Kleur isolatie
Geel
Boutmaat (metrisch)
4.3
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Merken
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
26.7
Flensvorm
Ringvormig
Kleur isolatie
Geel
Boutmaat (metrisch)
4.3
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Merken
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H262473
EAN
8712734082369
UBB
500644317082
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
524YLW-100