Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
8W112192
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
Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 3,7mm Ø 3,7mm met bus 100 stuks
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
8W112192
Totale lengte (mm)
17.5
Flensvorm
Ringvormig
Kleur isolatie
Rood
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Merken
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
17.5
Flensvorm
Ringvormig
Kleur isolatie
Rood
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Merken
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W112192
EAN
8712734083632
UBB
500644318239
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
530RED-100