Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
7A773261
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
Ripca krimpkous 6,4-3,2mm zwart 2:1 6,4-3,2mm zwart - 5m
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
7A773261
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.64
Type
Warmkrimp
Lengte (m)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.64
Type
Warmkrimp
Lengte (m)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
6.4
Binnendiameter na inkrimping (mm)
3.2
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A773261
EAN
8712734016807
UBB
500644364001
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS64B-5