text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “Duits” 4,0mm² afsluit connector grijs 1000 stuks


Artikelnummer 3F054080
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 4
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 4
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 12
Merken Ripca
HS- en goederencode 85369010
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 3F054080
EAN 8712734050641
UBB 500640634449
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CEW040-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.