Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
4Q304418
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
Ripca 35mm² Ø 12,4mm kabelboom 50 st 50 st
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
4Q304418
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
12.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
12.4
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
2
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q304418
EAN
8712734025250
UBB
500641313993
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT3512-50