text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 35mm² Ø 10,5mm 10 stuks


Artikelnummer 3L818907
Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 27
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 2 - 2
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 27
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 2 - 2
Nom. doorsnede (mm²) 35 - 35
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 15
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 116.8
HS- en goederencode
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 3L818907
EAN 8712734115135
UBB 500644357096
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN3510-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.