text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 35mm² Ø 8.4mm 10 stuks


Artikelnummer 2S095252
Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 26
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 2 - 2
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 26
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 2 - 2
Nom. doorsnede (mm²) 35 - 35
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 14
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 112
HS- en goederencode
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 2S095252
EAN 8712734115128
UBB 500644357419
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN358-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.