text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Enkele ader 1,5mm² rood 100m


Artikelnummer 7E477727
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Nom. spanning U0 300
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 2.3
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 16
Identificatie-/codeerkleur ader Rood
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 2584
HS- en goederencode
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 7E477727
EAN 8712734017859
UBB 500644279878
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1.5RED-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.