Autolampen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Verlichting
5H747830
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
Ripca Bajonet 24V-21/5W BAY15D helder 10 Stuks
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
5H747830
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
P21/5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
21
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W)
5
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Nee
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Ja
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
24 - 24
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H747830
EAN
8712734056384
UBB
500640779491
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R13499-10