Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
6U914368
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
Ripca “French” 0,5mm² wit connector 100 stuks Ripca “French” connector 100 stuks
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
6U914368
Kleur
Wit
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
20
Merken
Ripca
HS- en goederencode
8536901000
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U914368
EAN
8712734065218
UBB
500644350489
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CET005-100