text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Ripca Recaptacle 3 5550 1,5 mm 100 Stuks


Artikelnummer 3K426434
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 51.1
HS- en goederencode
Type Plug Sleeve Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 3K426434
EAN 8712734060312
UBB 500644308412
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3.5560-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.