text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922/1 6,3 x 0,8mm 100 Stuks


Artikelnummer 9R221519
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 92.07
HS- en goederencode
Type Female Plug

Artikelnummers

Artikelnummer 9R221519
EAN 8712734010591
UBB 500640979059
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3.2922.1-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.