text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stud connector 1,5-2,5mm² Ø 2,4mm 50 stuks 50 stuks


Artikelnummer 0Z954363
Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type Butt Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z954363
EAN 8712734065881
UBB 500644347287
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C2-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.