text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stekker 0.5-1.5mm² rood 6.3mm 50 stuks


Artikelnummer 8I648113
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Koper
AWG-bereik 22 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Koper
AWG-bereik 22 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
HS- en goederencode 85369010
Type Male Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 8I648113
EAN 8712734008093
UBB 500641032577
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 540RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.