text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922/2 6,3 x 0,8mm 100 Stuks


Artikelnummer 3G714464
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 14 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 2.5 - 6
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 14 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 2.5 - 6
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type Female Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 3G714464
EAN 8712734019136
UBB 500640979620
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3-2922/2-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.