Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
0H884968
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
Ripca Vork kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 8,4mm 50 stuks
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
0H884968
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
30.7
Flensvorm
Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
30.7
Flensvorm
Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
16.7
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Fork Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H884968
EAN
8712734009892
UBB
500644332255
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
688YLW-50