Isolatiekous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Isolatiekous
5R164429
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
Ripca Gevlochten isolatiekous zwart Ø 14-26mm 5m
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
5R164429
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Materiaal
Overig
Nom. diameter (mm)
14
Bundeldiameter (mm)
26 - 26
Open (achteraf te monteren)
Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101
Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510
Nee
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Braided Insulation Sleeving
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R164429
EAN
8712734094591
UBB
500640312012
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NGTS20-5