text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige stekker wit vrouwelijk 2-polig T-vormig 10 stuks


Artikelnummer 5K492526
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 5K492526
EAN 8712734301033
UBB 500640308234
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS2T-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.