text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Meervoudige Stekker wit vrouwelijk 1-polig 10 Stuks


Artikelnummer 5H149725
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 1
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 1
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 5H149725
EAN 8712734016333
UBB 500644386871
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS1-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.