text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bajonet Helder 12V 5W 10 Stuks R12821-10


Artikelnummer 7T170940
Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 36.1
Diameter 8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 36.1
Diameter 8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) R5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 5
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 7T170940
EAN 8712734055790
UBB 500640331574
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12821 10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.