text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Koplamp H4 24V 75/70W heavy duty longlife helder


Artikelnummer 4R892833
Kleur Overig
Voet P43t
Totale lengte (mm) 81.1
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 2
Technologie Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE) H4
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet P43t
Totale lengte (mm) 81.1
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 2
Technologie Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE) H4
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 75
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W) 70
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Nee
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Ja
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 24 - 24
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 4R892833
EAN 8712734056230
UBB 500640335120
UNSPSC 39101600
Fabrikant artikelnummer R13342HDLL-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.