text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Mini wipschakelaar 12V/16A LED rood aan-uit 10 Stuks


Artikelnummer 9V016856
Nom. stroom (A) 16
Nom. spanning (V) 12
Bedieningswijze Wip
Uitvoering Uitschakelaar
Halogeenvrij Nee
Aantal polen 1-polig
Aansluitwijze Vlakstekker
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Nom. spanning (V) 12
Bedieningswijze Wip
Uitvoering Uitschakelaar
Halogeenvrij Nee
Aantal polen 1-polig
Aansluitwijze Vlakstekker
Verlichting Ja
Kleur behuizing Zwart
Nom. (meet)stroom (A) 16
Kleur bedieningselementen Rood
Type verlichting LED niet uitwisselbaar
Materiaal Overig
Type schakeling Wissel-/wisselschakelaar
Aantal bedieningselementen 1
Met afdekrand Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 53
HS- en goederencode
Type Rocker Switch with LED Light

Artikelnummers

Artikelnummer 9V016856
EAN 8712734080990
UBB 500640669429
UNSPSC 39122226
Fabrikant artikelnummer E734-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.