text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca Meervoudige Stekker zwart vrouwelijk 4-polig 10 Stuks


Artikelnummer 1G595660
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 4
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 4
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 1G595660
EAN 8712734047801
UBB 500640309067
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS4B-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.