text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal 634RED 10 stuks MCS10634-1


Artikelnummer 1W293557
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Hulsvorm Kort
Volgens DIN Nee
HS- en goederencode
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 1W293557
EAN 8712734103484
UBB 500640764048
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer MCS10634-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.