text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca aansluitklem 562BLU 10 stuks MCS10562-1


Artikelnummer 1O378695
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Koper
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip) Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Koper
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip) Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Type Piggyback Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 1O378695
EAN 8712734103804
UBB 500644372673
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer MCS10562-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.