text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “Franse” 1,5 mm² connector zwart 100 st


Artikelnummer 3D155517
Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 16
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 3D155517
EAN 8712734007676
UBB 500644350893
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CET015-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.