Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
8N620208
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
Ripca Ring kabelschoen DIN 50mm² Ø 8.4mm 10 stuks
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
8N620208
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
1 - 1
Nom. doorsnede (mm²)
50 - 50
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Ja
Flenslengte (mm)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Battery Eyelet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N620208
EAN
8712734115159
UBB
500644357823
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DIN508-10