text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-stuk ribbelbuis 9/6/6 mm Ø 100 stuks


Artikelnummer 1Z083730
Uitvoering T-stuk
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-stuk
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 Overig
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Aansluiting 3 Spie/insteek
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 6
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) 6
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Materiaal afdichting Overig
Verlopend Nee
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Polyamide (PA)
Materiaal aansluiting 2 Polyamide (PA)
Meerdelig Nee
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type T-Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z083730
EAN 8712734111748
UBB 500641301774
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer T966-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.