text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922PB 6,3 x 0,8mm 100 Stuks


Artikelnummer 8D395785
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 98
HS- en goederencode
Type Female Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 8D395785
EAN 8712734087333
UBB 500640980024
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3.2922PB-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.