text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schroefverbinder 0,5-1,0mm² Ø 1,8mm 50 stuks


Artikelnummer 1M004569
Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type Butt Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 1M004569
EAN 8712734065874
UBB 500644346867
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.