text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 25mm² Ø 10,5mm 25 stuks


Artikelnummer 9E496743
Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 26
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 4 - 4
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 26
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 4 - 4
Nom. doorsnede (mm²) 25 - 25
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 15
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 340
HS- en goederencode
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 9E496743
EAN 8712734115104
UBB 500644356833
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN2510-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.