text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Meeraderig Zwart/Groen/Rood 50m 3x1,5mm²


Artikelnummer 5X835628
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 3
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 8.35
AWG-maat 16
Kabelgeometrie Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 13.3
Geschikt als installatiekabel Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 5400
HS- en goederencode
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 5X835628
EAN 8712734202552
UBB 500641006183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3X1.5RND.RBG 50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.