text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca Meervoudige kabel 2x1,5mm² plat 100m


Artikelnummer 4C470228
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Zwart/Wit
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 7.1
AWG-maat 16
Kabelgeometrie Vlak
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 13.3
Geschikt als installatiekabel Ja
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 4C470228
EAN 8712734019013
UBB 500640943246
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2X1.5FLAT.BR-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.