text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-1,5mm² 3-polige connector 10 st.


Artikelnummer 0Z211041
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Overig
Aantal polen 3
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Overig
Aantal polen 3
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 1.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
HS- en goederencode 3923900000
Type Superseal Plug

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z211041
EAN 8712734062590
UBB 500640196852
UNSPSC 31410000
Fabrikant artikelnummer 23660-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.