text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “frans” 1,0mm² rood connector 100 st Ripca connector 100 st


Artikelnummer 9Z069409
Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat Overig
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z069409
EAN 8712734007669
UBB 500644350638
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CET010-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.