text.skipToContent text.skipToNavigation

Riembout met moer en schotelring DIN ≈15237 Staal Blank 3.6 M8X20


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 3.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 32
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 18
d2 9.5
d3 28
d4 32
f 1.5
h ≈ 5.5
k 3.5
L (mm) 20
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN ≈15237

Artikelnummers

Artikelnummer 01080.080.020
EAN 8717077291904
UBB 500650774507
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.