Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
9T745832
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
Riegler Snelkoppeling DN7,8 binnenschroefdraad staal schroefdraad G 1/4 11,45 mm
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
9T745832
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Met ventiel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Met ventiel
Ja
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T745832
EAN
4047322568074
UBB
500584003544
UNSPSC
26111902
Fabrikant artikelnummer
141515