text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Snelkoppeling DN7,8 buitenschroefdraad staal schroefdraad R 1/2 20,95 mm


Artikelnummer 1Y265788
Vorm Koppeling (female)
Materiaal Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Met ventiel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Koppeling (female)
Materiaal Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Met ventiel Ja
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merken Riegler
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y265788
EAN 4047322568067
UBB 500581288072
UNSPSC 26111902
Fabrikant artikelnummer 141514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.