Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
7T810222
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
Riegler Snelkoppeling DN 7,8 tuit staal slangwijdte LW 9
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
7T810222
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Met ventiel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Staal verzinkt
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm)
7.8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
35
Met ventiel
Ja
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T810222
EAN
4047322568128
UBB
500583289284
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
141520