text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap 35° DIN 376C HSS-E M8


Artikelnummer U0803.080.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 14
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 14
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 15.4
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0803.080.001
UBB 240203244894
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.