Pijpsleutels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
K1083.030.508
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
Pijptang totale lengte 540 mm spanwijdte 10-70 mm voor buizen 2 inch KNIPEX
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
K1083.030.508
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (m)
540
Spanbereik (mm)
10 - 70
Geschikt voor oliefilter
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
2570
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (m)
540
Spanbereik (mm)
10 - 70
Geschikt voor oliefilter
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
2570
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Pipe Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1083.030.508
EAN
4003773014263
UBB
240102219195
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
83 30 020