Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Loodgietersgereedschap
Pijpgereedschappen
Buigtang dakgootbeugels
R3050.036.972
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
RIDG PIJPBUIGAPP 300 36972 312
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
R3050.036.972
Buisdiameter (mm)
19
Geschikt voor koper
Ja
Buigradius (mm)
73
Max. buighoek (°)
180
Merken
Ridgid
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Buisdiameter (mm)
19
Geschikt voor koper
Ja
Buigradius (mm)
73
Max. buighoek (°)
180
Merken
Ridgid
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R3050.036.972
UBB
240102272053
UNSPSC
27112403
Fabrikant artikelnummer
36972